アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 厨房機器・設備・調理機械
アイリスオーヤマの 搬送機器類
アイリスオーヤマの キッチンワゴン/サービスワゴン
キャスター付きワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61514796
品番
KWG-HAR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高さ調整可能で収納物にあわせて使用できるキッチンワゴンです。2.5cm間隔調整可能です。かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。お客様組み立てとなります。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
4300
耐荷重(kg)
全体45(1段:15)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×360×808
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【かご】378×278×69
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません