一般的なジョイントマットと比較すると高密度で硬め、安定感があるジョイントトレーニングマットです。厚さ約2cmの極厚仕様です。厚く、硬いので踏ん張りが効きます。ダンベルなどを置いても変形しにくく、トレーニングやエクササイズ時の使用におすすめです。トレーニングベンチが置けるサイズにできます(サイドパーツ込み3枚×2枚でつなげた場合:約130×89cm)。汗をかいてもニオわない、抗菌防臭加工を施しています(ニオイの原因となる黄色ブドウ球菌の増殖を抑制)。取り外しが簡単で、汚れても水洗いが可能です。隙間を防ぐサイドパーツ付きで、見た目がすっきりします。裏面はすべり止め加工を施しています。