アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 避難用品
アイリスオーヤマの 保護具
【日本防炎協会認定】防災頭巾【S/M/L】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
61515015
品番
BZN-380M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
災害時に役立つ防災頭巾です。落下物から頭を守ります。火がつきにくく、燃え広がりにくい難燃性素材を採用しています。側面に耳穴加工で、装着時も音が聞こえます。名札付きです。
色
シルバー
質量(g)
230
内寸(mm)
260×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×270×70
関連資料:
減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません