JTT
JTTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
JTTの コネクタ/変換ケーブル
JTTの Type-C変換アダプタ
Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61515100
品番
JTTCM-UF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
仕様
変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。
寸法(mm)
36×24×11
質量(g)
6
コネクタ形状
PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1
転送速度(Gbps)
最大10
オス形状
Type-C
メス形状
USB-A