本体画像

DCS-300 クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボス 61515198 DCS-300 クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボス 61515198 DCS-300 クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボス 61515198 DCS-300 クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボス 61515198

クレーンスケール Hookweigh 300kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61515198 品番DCS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,868
販売価格(税別)
9,880

コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。
オートOFF機能付きの省エネ設計。
吊り下げ用フック付

用途農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。 付属品吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書 材質アルミ、ステンレス 質量(g)720 ひょう量(kg)300 電源単三アルカリ電池×3本(別売) 精度±400g 目量(g)50 本体サイズ(mm)290×81×47 使用環境温度(℃)10〜40 測定範囲(kg)0.25〜300 切タイマー設定なし、5分、10分、15分
注意
※本製品は、計量法において定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明にはご使用頂けません。
※専門的な計測を目的とした危機ではありません。製品の特性をご理解の上、用途に応じて正しくご使用ください。
※防水構造ではありません。水のかかる場所でのご使用は故障の原因となります。
※直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、埃の多い場所などでの長時間使用は故障の原因となります。
※使用環境は温度10〜40℃、湿度85%以下の範囲でご使用ください。
※風の強い場所、振動の多い場所、不安定な場所でのご使用はお避け下さい。正確な測定ができない恐れがあります。
※使用可能な測定範囲を超える重さのものは計量しないで下さい。破損や事故の原因となります。
※長時間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
※本機に強い衝撃や過大な圧力を加えないで下さい。表示の異常や故障の原因となります。
※物を勢いよく載せたり、測定範囲を超えた荷重をかけたりしないで下さい。
※液晶ディスプレイに物を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。破損する恐れがあります。
※電池を装着する際は、必ず極性を確認してください。誤った装着は液漏れや破裂の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする