【リサイクル】リサイクル EPSON対応 LPC3T38 タイプトナー(クイック式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61515206 品番 LPC3T38M(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。

主な適合純正品番LPC3T38M 適合機種LP-S7180/S8180/M8180 種別クイック式リサイクル マゼンタ 印字枚数6600枚(想定) 適合メーカーエプソン/EPSON サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。,
※直送品は個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする