曜日別特売
CRG-055HCYN(ROM付クイック式リサイクル) 【リサイクル】リサイクル Canon対応 カートリッジ055H タイプ(残量表示有)(クイック式) ノーブランド 61515389

【リサイクル】リサイクル Canon対応 カートリッジ055H タイプ(残量表示有)(クイック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
シアン大容量
印字枚数5900枚(想定)
内容量1本注文コード61515389品番CRG-055HCYN(ROM付クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。

主な適合純正品番3019C003適合機種LBP661C/662C/664C、MF741Cdw/MF743Cdw/MF745Cdw種別クイック式リサイクルシアン大容量印字枚数5900枚(想定)適合メーカーキヤノン/Canonサービス分類リサイクル・リビルト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。,
※直送品は個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする