木製コースター Φ100mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61515627 品番118795
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

食卓にゆるっと癒しをゴリラの木製コースター
かっこいいゴリラデザインの木製コースターです。直径約100mmでマグカップや湯のみなどにぴったりです。素朴な木目と柔らかいラインが、毎日の食事やお茶の時間にやさしさを添えます。インテリア雑貨としてもかわいく、ちょっとした贈り物にもぴったりなアイテムです。
材質:シナ、ポプラ。サイズ:Φ100×10mm

用途卒業記念・表彰記念・販促品・記念品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質シナ、ポプラ 直径(Φmm)100 種類ゴリラ
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする