佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61516159
品番
S270WP-01-F5×100-0.7
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ
・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
仕様
温度センサ:サーミスタ
コード長さ(m)
0.7
寸法(Φmm)
フッ素チューブ被覆:5
対応機種
SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B
温度測定範囲(℃)
-40.0〜200.0
精度(℃)
±1.5(-40.0〜-10.0)、±0.5(-9.9〜105.0)、±1.0(150.1〜199.9)
寸法(Φ×mm)
感温部:3×100