ライザーケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61516545 品番PW-PCI-4-60X
参考基準価格(税別)¥17,586 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安定性と柔軟性に優れた、長さ600mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。
多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。
ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。
600mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。

インターフェースPCIe x16 保証期間1年 ケーブル長(mm)600
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする