本体
insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
Ace NDフィルターセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61516719
品番
CINSAAXG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Ace 用のNDフィルターセット
・ND8、ND16、ND32、PLフィルターが付属し、4段階の減光が可能。
セット内容
ND8フィルター、ND16フィルター、ND32フィルター、PLフィルター
対応製品
Ace
材質
アルミニウム、ガラス、シリコン
寸法(mm)
44×44×5.1
質量(g)
9.7(単品)
RoHS指令(10物質対応)
対応