EGRET
EGRETの PCアクセサリー
EGRETの USBハブ
USB-Cミニドック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61517708
品番
EH23-3C-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●デバイス側端子:USB 3.0x1 (Type-A)USB Type-C PD 3.0 x 1 (最大入力65W、最大出力52W) HDMI 1.4 x 1 (4K/30Hz)●パソコン側端子:USB Type-C オス
色
透明ブラック
質量(g)
17
対応OS
Mac OS/Windows/Android/Chrom OS/iPad OS
ドライバタイプ
インストール不要