曜日別特売

アレスエコクリーン3F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は色・油性 or 水性・内容量など123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(16kg)
色
淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
油性 or 水性
水性
注文コード
61518180
品番
-
参考基準価格(税別)¥15,030販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。
仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。
ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。

用途
コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類
色
淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
標準塗布量(kg/m2)
はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
仕上
平 滑
主成分
特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
比重
塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)
主な用途
モルタル、コンクリート
希釈剤
上水
希釈
はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%
危険物の類別
非危険物
光沢
3分つや
油性 or 水性
水性
特性
防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久
適合下塗り
EPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔
23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)
57
注意
※開缶後よくかきまぜて、中身を均一にしてから使用して下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるま で十分乾燥させて下さい。
※夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗膜をタレさせた りすることがありますので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする