- 用途
- コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類
- 色
- 淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
- 標準塗布量(kg/m2)
- はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
- 仕上
- 平 滑
- 主成分
- 特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
- 比重
- 塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)
- 主な用途
- モルタル、コンクリート
- 希釈剤
- 上水
- 希釈
- はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%
- 危険物の類別
- 非危険物
- 光沢
- 3分つや
- 油性 or 水性
- 水性
- 特性
- 防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久
- 適合下塗り
- EPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
- 塗装間隔
- 23℃:最短2時間最長7日
- 加熱残分(%)
- 57