<CBS>フローモニターアーム デュアルスプリング方式 耐荷重3〜18kg ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61519415 品番FLO X WHITE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

デュアルスプリングテクノロジー採用の3kg〜18kg対応モニターアーム。大型で重いモニターに対応したFlo Xは、ダイナミックな機能性と考え抜かれたエルゴノミクスで、モニターポジションをすばやく簡単に調節し、生産性と心身の健康状態を高めることができます。カラーはブラックとホワイトの2色をご用意。ダイナミックな調節が可能なFlo Xを使えば、どんなに重いモニターでも最適なポジションまで簡単に動かすことができます。頭をバランスの取れたポジションに保つことで筋骨格への負担を減らし、身体を痛める可能性を低減します。正しい姿勢を保つことで、身体への酸素取り込み量の向上につながり、疲労感を減らし集中力を高めることができます。CBS独自のDリングチルトメカニズムの次世代版を採用したことで、モニターの角度を簡単に調節できる機能はそのままに、より大型のモニターやカーブモニターにも対応できるようになりました。モニターに角度をつけることで、ディスプレイのギラつきや反射を防ぎ、眼精疲労を抑えることができます。CBS独自のデュアルスプリングテクノロジーは、最大18kgまでの大型モニターにも対応し、大型モニターの軽量化が進む市場のトレンドにもマッチしています。また、デュアル->シングルにスプリングを設定することで軽量モニター(最低3kg)にも対応。ワークスペースとニーズに見合った最良のモニターをお選びいただけます。Flo Xのダイナミックな調節機能を使えば、モニターのサイズを問わず、モニターの位置や角度、垂直・水平ポジションへの回転も指先で簡単に行うことができます。便利さだけに留まらず、頻繁な画面スクロールで姿勢が崩れることなどにより身体に負担がかかるのを防ぎます。

耐荷重(kg)3〜18 液晶モニター1台 アームの可動方向垂直・水平

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする