接地抵抗計セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61519634 品番 FT6041-91(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥469,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

FT6041本体、付属品およびクランプセンサーのセット品
4電極法に対応。多彩な測定機能
接地極を切り離さずに測定できるMEC機能
防塵防水IP67, 動作温度-25℃〜65℃, ドロッププルーフ
接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし
作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々
狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)
ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)
現場に強い、仕事が速い
6つの測定機能
用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能
4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に
3電極法:接地抵抗の精密な測定に
MEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定
4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定に
クランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に
低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に
接地極を切り離さずに測定できるMEC機能
3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。
4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定
建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。
また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。
「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。
過酷な現場で使えるタフ設計
土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)
粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。
動作温度範囲-25℃〜65℃
炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。
プロテクター装着でドロッププルーフ1m
1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。
ノイズに強い。地電圧30.0Vrms
ノイズ環境下でも安定した測定ができます。
作業時間を短縮。作業者の負担を軽減
測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り
測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。
許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK
高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。
コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846
コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。
狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー
奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。
薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。
ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる
測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®通信ができるようになります。Excel®で作成した帳票に測定値を直接入力できます。
また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。
GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。

用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定) 適合規格EN IEC 61010-2-030: 2021(安全性)、EN 61326(EMC)、EN 61557-1、EN 61557-10、EN 61557-4(低抵抗)、EN 61557-5 測定方式2電極法、3電極法、4電極法 校正証明書付き
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする