仕様タッチディスプレイ反射・指紋防止、デバイスロック用穴:対応、三脚ネジ穴(inch):0.25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)メインデバイス(タッチディスプレイを開いた状態):366×156.6×327
本体質量(g)4190
対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8 以降
対応Zoom、Teams、GoToMeeting、BlueJeans、Slack、Google Meet、Polycom、StarLeaf、Tencent meeting、DingTalk Meeting、Huawei Cloud Meeting等の会議プラットフォーム
インターフェースUSB Type C×1:出力用、USB Type C×1:充電用、RJ45×1(PoE給電対応)、USB A×3:周辺機器接続用、HDMI×2:映像出力用、HDMI×1:映像入力用、Wi-Fi 6(2.4G/5G)、Bluetooth 5.0、microSD(FAT32、exFat形式をサポート(最大1TBまで))
メモリー容量64G
解像度タッチディスプレイ:1920×1080、カメラ:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps、1280×720@30fps
スピーカー10W
充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC15V 3A
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21
タッチパネル方式10点マルチタッチ
ビデオフォーマットMJPEG
内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5.5、感度:-38dB+/-1dB@1KHz、エコーキャンセル/ボイスエンハンスメント/ノイズキャンセリング:○
モニターサイズ15.6型LCD×2
対応コーデックH.264
PoE対応IEEE802.3bt、44-58V 1A