※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の ステージ/画像処理
岩田製作所の 画像処理
岩田製作所の 照明
LED照明用ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61519859
品番
FSLEDR-2SB
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化。
反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質
SUS304(ステンレス)
質量(g)
28
外径D(Φmm)
38
表面処理
低温黒色クロムメッキ
内径d(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応