内蔵SSD SATA S20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61520316 品番ad1TBS20S3S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Spec:SATA III 6Gb/s●Spec(形状):2.5”●Spec(速度):最大 R:500 , W:450●Warranty:3年 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする