内蔵SSD PCIe NVMe S93

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)1 注文コード61520325 品番ad1TBS93M2P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Spec:PCIe GEN4X4 NVMe 1.4●Spec(形状):2280●Spec(速度):最大 R:7200 ,W:6100●Warranty:5年 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする