addlink
addlinkの PCパーツ
addlinkの 内蔵型SSD
内蔵SSD PCIe NVMe A95
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61520377
品番
ad8TBA95M2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●Spec:PCIe GEN4X4 NVMe 1.4 With DRAM Support PS5●Spec(形状):2280●Spec(速度):最大 R:7000 ,W:6000●Warranty:5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
8