addlink
addlinkの PCパーツ
addlinkの 内蔵型SSD
内蔵SSD PCIe NVMe S68
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●Spec:PCIe GEN3X4 NVMe SSD●Spec(形状):1906/03/29●Spec(速度):最大 R:2100 ,W:1700●Warranty:5年
注文コード
61520404
品番
ad1TBS68M2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Spec:PCIe GEN3X4 NVMe SSD●Spec(形状):1906/03/29●Spec(速度):最大 R:2100 ,W:1700●Warranty:5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
1