内蔵SSD SATA S20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61520438 品番ad2TBS20S3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Spec:SATA III 6Gb/s●Spec(形状):2.5”●Spec(速度):最大 R:550 , W:500●Warranty:3年 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする