addlink
addlinkの PCパーツ
addlinkの 内蔵型SSD
内蔵SSD PCIe NVMe S95
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(TB)
1
注文コード
61520447
品番
ad1TBS95M2P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Spec:PCIe GEN4X4 NVMe 1.4 With DRAM●Spec(形状):2280●Spec(速度):最大 R:7200 ,W:6000●Warranty:5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
1