addlink
addlinkの PCパーツ
addlinkの 内蔵型SSD
内蔵SSD PCIe NVMe A93
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61520535
品番
ad1TBA93M2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●Spec:PCIe GEN4X4 NVMe 1.4 Support PS5●Spec(形状):2280●Spec(速度):最大 R:7200 ,W:6100●Warranty:5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
1