addlink
addlinkの PCパーツ
addlinkの 内蔵型SSD
内蔵SSD PCIe NVMe A93
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(TB)
4
注文コード
61520544
品番
ad4TBA95M2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Spec:PCIe GEN4X4 NVMe 1.4 Support PS5●Spec(形状):2280●Spec(速度):最大 R:7400 ,W:6500●Warranty:5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61520544
ad4TBA95M2P
61520526
ad4TBA95M2P
内蔵SSD PCIe NVMe A95
addlink
1個
¥
81,980
税込
¥
90,178
注文コードが変更になりました