addlink
addlinkの PCパーツ
addlinkの 内蔵型SSD
内蔵SSD PCIe NVMe S70 Lite
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
256
仕様
●Spec:PCIe GEN3X4 NVMe SSD●Spec(形状):2280●Spec(速度):最大 R:3000 ,W:1000●Warranty:5年
注文コード
61520560
品番
ad256GBS70LTM2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Spec:PCIe GEN3X4 NVMe SSD●Spec(形状):2280●Spec(速度):最大 R:3000 ,W:1000●Warranty:5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
256