addlink
addlinkの PCパーツ
addlinkの 内蔵型SSD
内蔵SSD PCIe NVMe S68
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●Spec:PCIe GEN3X4 NVMe SSD●Spec(形状):2280●Spec(速度):最大 R:2000 ,W:1200●Warranty:5年
注文コード
61520596
品番
ad256GBS68M2P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Spec:PCIe GEN3X4 NVMe SSD●Spec(形状):2280●Spec(速度):最大 R:2000 ,W:1200●Warranty:5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
256