※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サン・ファスナー部品
サン・ファスナー部品の 足場周辺機器
サン・ファスナー部品の アジャスターボルト
アジャストボルトドーム型重量物用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61520857
品番
S-VS 16X150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
材質
SUS304
表面処理
光沢バレル
ねじ径
M16
ねじピッチ
2
ねじ長さ(mm)
150
耐荷重(kg)
10000
用途
高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。