ラビレット ヒノキア消臭砂 6.5L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6.5L) 注文コード61520894 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ヒノキア消臭砂は、香り高き国産天然ヒノキを主原料とし、さらに天然抗菌消臭成分を配合しました。爽やかな香りでトイレの嫌なニオイを瞬間消臭!
国産天然ヒノキ100%
うさぎや小動物の習性を考えて、不純物のない国産天然ヒノキ原料を厳選した植物成分100%で作られたトイレ砂です。かじっても安心。
天然抗菌消臭成分配合
ヒノキから抽出された「精油」を食品由来原料でカプセル化した抗菌消臭成分にニオイの原因になる雑菌の繁殖を抑える天然バイオ成分をプラスしました。
吸収力約30%アップ
1回の使用量が約2/3だから、1袋で今までより約6回多く使えてお得!
(うさぎ1匹(体重2kg)の平均量260ml/日での使用例。メーカー比)
臭いオシッコ瞬間吸収
ヒノキ原料の粒子を均一に揃えた特殊製法。オシッコを素早く吸い込み、ニオイを閉じ込めます。さらに、トイレにオシッコが溜まらないから汚れの付着を防ぎます。
水洗トイレに流せて片付け便利
水にもさっと崩れやすく、100%有機成分でつくられている天然原料だから水洗トイレに流せて便利

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61520894
2024-09-05
用途:
うさぎのトイレ砂です
その他業種

とにかくお安くて大助かりです!この価格が維持できれば、定期購入もいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする