キャンピングキャリーファイン ダブルドア S アイボリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61521199 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

お外でキャリー、お家でハウス!スモークドアで落ち着ける空間に。
ペットを守る丈夫なハードタイプのダブルドアドアキャリーです。
普段からハウスとして慣らしておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。
自動車のシートベルトで固定して、安全にドライブできます。
プラスチック製なので、お手入れ簡単です。

材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート、他 質量(kg)1.7 アイボリー 寸法(cm)32.5×47.5×29.5H、内寸:28×45.5×26、ドア開口:25×23、ドア開口(ドア取り外し時):28×23、トップドア開口:20×27 適応体重(kg)(目安)8以下 対象動物超小型犬・小型犬・猫・うさぎ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする