バードタイム 黒糖おやつ 米 150g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150g) 注文コード61521698 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

黒糖の素朴な甘さ、ほのかな香りのお米のおやつです。
お好みで餌に混ぜても!
セキセイインコカナリア文鳥などが食べやすいサイズです。
便利な専用おやつ入れ付き

用途小鳥用間食 成分保証成分:粗タンパク質6.1%以上、粗脂肪0.9%以上、粗繊維1.4%以下、粗灰分1.2%以下、水分15.5%以下 カロリー(kcal)約357/100g 原材料米、黒糖、オリゴ糖、カップ(プラスチック・針金)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする