耐荷重(kg)80
荷台寸法(mm)586×440
床面高さ(mm)571
質量(kg)10
用途図書館や書店、小売店
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(高さ)(mm)35
荷台寸法(幅)(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×586×35
ハンドル高さ(mm)861
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×125×1126
キャスター金具スチール
特性コンパクト、ひざ高
荷台寸法(奥行)(mm)586
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定