エブリデント
エブリデントの 動物用品
エブリデントの ケア用品
歯みがきウォーター 150ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(150mL)
注文コード
61522355
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
健康はお口から。いつもの飲み水に入れるだけで簡単に使用できます。
カテキン緑茶エキス配合。
ミルクミントの香りでお口スッキリ。
デンタル乳酸菌甘草抽出物配合。
成分
たん白質:0%以上、脂質:0%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:99%以下
使用の目安
約5mL(小さじ1杯程度)を約100mLの水に入れて飲ませる
カロリー(kcal)
5mLあたりのエネルギー:約0.2
原材料
緑茶抽出物(カテキン源)、デキストリン、乳酸菌(加熱処理済)、茶乾留物(緑茶エキス源)、pH調整剤、香料、保存料(安息香酸Na)、甘草抽出物
注意
※この製品はデンタルケアの習慣をつけるための手助けをするものです。歯みがきシートや歯ブラシなどでの歯みがきをおすすめします。
※天然成分が沈殿している場合があるので、よく振ってから使用してください。
※天然成分が沈殿する場合がありますが、品質には問題ありません。
※内容液の色は、緑茶抽出物と甘草由来の茶色です。