INFOS PC2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61522495 品番PC2-2P
参考基準価格(税別)¥1,019,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。
強化ガラスを使用しているので安全です。
側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。
前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。

用途
本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上
掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り
ガラス戸:正面5mmt・側面4mmt強化ガラス 左右どちらからでも引き出し可能
開閉機構:オリジナル錠
照明:LED蛍光灯 1本
脚:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上
掲示スペース:H803mm×W1704mm
大型タイプ
仕様掲示板スペース:H803mm×W1704mm 材質(本体)ステンレス 本体高さH(mm)1910

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,300 / 税込 ¥15,730
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする