田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの 掲示板
INFOS PC4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61522529
品番
PC4-W
参考基準価格(税別)
¥798,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。
ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。
強化ガラスを使用していますので安全です。
用途
本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上
掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り
ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付
開閉機構:オリジナル錠
照明:LED蛍光灯 1本
掲示スペース:H810mm×W1310mm
ガラス戸降下式
仕様
掲示板スペース:H810mm×W1310mm
材質(本体)
ステンレス
本体高さH(mm)
1050
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
北海道地方
数量1につき
¥
14,300
/
税込
¥
15,730
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません