田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの 掲示板
INFOS PC5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61522547
品番
PC5-W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
一枚ガラス戸で見やすいシンプルな掲示板です。
奥行き75mmで場所を選ばず、どこにでも設置可能です。
用途
本体:ステンレス1.2t ヘアライン
掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り
ガラス戸:強化ガラス4t
開閉機構:オリジナル錠
掲示スペース:H876m/m×W1130m/m
シンプル・コンパクトタイプ
仕様
掲示板スペース:H876m/m×W1130m/m
材質(本体)
ステンレス
本体高さH(mm)
950
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません