INFOS PC61

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61522617 品番PC61-YS
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

省スペースを考えた薄型設計のため取り付け場所を選びません。
複雑な機構を省き、故障がなく取り扱いが容易です。
アクリル板は楽に外せますので、ポスターの貼り替えが容易です。
掲示物をひきたたせるシンプルなデザインです。
アクリル板が掲示物をゴミ・チリから守ります。

用途
本体:ステンレス0.8t ヘアライン仕上
掲示板:耐水ベニヤ5.5t
<表面>樹脂シート張り
アクリル板:透明アクリル板3t
アクリルカバー付
材質(本体)ステンレス 本体高さH(mm)900

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
北海道地方数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする