田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの 掲示板
INFOS PC62
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61522626
品番
PC62-X
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャープなステンレスフレームで掲示物を引き立たせます。
耐候性に優れたステンレスを使用しているため、メンテナンスフリーで長期間ご利用いただけます。
用途
縦枠:ステンレス 0.8t ヘアライン仕上
四方枠:ステンレス 1.0t サニーミラー仕上
掲示板:耐水ベニヤ5.5t <表面>樹脂シート張り
本体高さH(mm)
603
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません