JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
JET 丸型テール用センターレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
クリアー
注文コード
61522844
品番
525461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです
色
クリアー
用途
外装パーツ
適合
ジェットイノウエ丸小型テール(525350/525370/525359/525361)
種別
小型
材質
樹脂
奥行(mm)
28
ねじピッチ(mm)
53.5
レンズ色
クリアー
直径(mm)
77/71(前/後)
注意
※ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです。それ以外のテールには使用出来ません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61522844
525461
41201334
525461
丸型テールランプ小型用センターレンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1個
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました