JET 丸型テール用センターレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アンバー 注文コード61522853 品番525462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです

アンバー 用途外装パーツ 適合ジェットイノウエ丸小型テール(525350/525370/525359/525361) 種別小型 材質樹脂 奥行(mm)28 ねじピッチ(mm)53.5 直径(mm)77/71(前/後)
注意
※ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです。それ以外のテールには使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61522853 525462 41201343 525462 丸型テールランプ小型用センターレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 丸型テールランプ小型用センターレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする