田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 集合住宅用ポスト
MAILBOX MX-17
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61523195
品番
MX-17-2 ラッチロック錠
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BL-A4たて型モデルタイプ
公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。
メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。
用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
名札:塩化ビニール樹脂
投入口:241mm×32mm
前入前出
仕様
投入・取出口:前入前出
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
350
材質(扉)
ステンレス
錠前
ラッチロック錠
本体高さH(mm)
342
本体幅(mm)
244
投入口サイズ(mm)
241×32
取扱説明書:
(0.4MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません