MAILBOX MX-20

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61523326 品番MX-20 myナンバー錠
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルデザインタイプ
何列・何段でも自由に組み合わせることができます。
角2封筒が収納でき、H150mmですので郵便物の収納容量も十分です。
差入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう、盗難防止に配慮されています。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t
錠前:myナンバー錠
名札:ポリカーボネート樹脂
投入口:332mm×27mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)150 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)332×27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする