MAILBOX MX-63

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61523518 品番MX-63FY myナンバー錠
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

投入口側防雨タイプ 大型郵便対応
差入口プレートが、手前に持ち上がり厚さ35mmの投函物が投入できます。
投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
投入側は水が入りにくい構造になっています。
横開き扉は開閉時、任意の角度で開扉状態を保持できます。
開き勝手が選択できます。

用途
本体:ステンレス KD仕上 0.7t
前面・差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
投入口:262mm×36mm
前入後出
仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行430 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)120 本体幅(mm)300 投入口サイズ(mm)262×36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする