MX-68-2W myナンバー錠 MAILBOX MX-68 田島メタルワーク 61523527

MX-68-2W myナンバー錠 MAILBOX MX-68 田島メタルワーク 61523527
MX-68-2W myナンバー錠 MAILBOX MX-68 田島メタルワーク 61523527

MAILBOX MX-68

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード61523527品番MX-68-2W myナンバー錠
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

大型郵便対応
化粧プレートが閉まっているとき、錠前とネームプレートは見えません
フリーストップ機構を備えた取出扉によりらくらく取り出し

用途
本体:ステンレスNo4仕上 0.7t
投入口:ステンレス 焼付塗装 色:ホワイト 0.8t
取出口:ポリカーボネート樹脂
錠前:myナンバー錠
投入取出口:前入前出
仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)240本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)340×35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする