曜日別特売
VRS-M14 回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 61523693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転アイボルト スターポイント キーナシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼びM14
内容量1個注文コード61523693品番VRS-M14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スターポイントは全方向負荷が可能です。
ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。

仕様キーなし寸法L(mm)18基本使用荷重(t)0.75寸法D(Φmm)30寸法E(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)10寸法T(mm)42寸法N(mm)8寸法G(mm)34寸法K(mm)56トルク(N・m)30寸法I(Φmm)19.8自重(kg)0.2ねじの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※相手面に密着させて使用して下さい。
※吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする