※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するねじの呼びM24
内容量1個注文コード61523745品番VRS-M24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
スターポイントは全方向負荷が可能です。
ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。