グリーンクロス
グリーンクロスの 合図灯・手旗
グリーンクロスの 合図灯
手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61524366
品番
専用スタンド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
手持ち歩行者用信号歩灯ちゃん専用スタンドになります。手持ちではなく立てて使用する事ができます。
用途
手持ち歩行者用信号歩灯ちゃんを立てて使用する為に。
材質
ベース:鉄、ポール部分:ステンレス、差込口:アルミ
質量(kg)
1.85
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×1200×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません