オリエンタルモーター
電動スライダ EASシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
61524995
品番
EAS6LY-E060-ARMC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥144,200
この商品は
9999
種類から選べます
他の種類を見る
テーブルタイプ
Yタイプ
入力電源(V)
単相200-230
ケーブル長(m)
接続ケーブルは付属していません
駆動方式
ボールねじ
押し当て力(N)
500
シリーズ
EAS6
ストローク(mm)
600
リード(mm)
6
モータータイプ
電磁ブレーキ付
適合モーター
ARシリーズ
繰返し精度(mm)
±0.02
平行度(mm)
(走り)0.03
移動量(mm)
(最小)0.01
許容モーメント(N・m)
(動的許容モーメント)MP:31.8/MY:10.3/MR:40.6、(静的許容モーメント)MP:86.0/MY:34.0/MR:110.0
最大可搬質量(水平)(kg)
60
最大可搬質量(垂直)(kg)
30
推力(N)
360
保持力(N)
360
最高速度(mm/s)
350
ドライバ種類
パルス列入力
モーター取付方向
左折返し
センサレール
センサレール付