Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61525784 品番 SPD07SHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。

ホワイト キー方式ダイヤルロック 太さ(mm)4 長さ(mm)300 質量(g)71 ワイヤー長(mm)300 ヘッド寸法(mm)71×29×11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-07
用途:
自転車のサドル盗難防止
農・林・水産業

シンプルで使いやすく自転車のサドルには申し分ないです。
欲を言えばロックラッチの口がもう少し大きく開くと尚使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする